Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 220 2,95 mm DIN 340LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002200029500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002200029500
EAN/GTIN:
     4031093050906
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS Spiralbohrer Typ 220 2,95 mm DIN 340LN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
220 | N
Durchmesser:
2,95 mm
Norm:
DIN 340
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidenlänge:
66 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >6,0
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.