Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 226 27,38 mm DIN 1897LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002260273800
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002260273800
EAN/GTIN:
     4031093418225
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS Spiralbohrer Typ 226 27,38 mm DIN 1897LN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
226 | N
Durchmesser:
27,38 mm
Norm:
DIN 1897
Gesamtlänge:
162 mm
Schneidenlänge:
81 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >6,0
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, din 1897 guhring, Spiralbohrer, Spiralbohrer extra kurz, 226
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,09*
€ 401,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,83*
€ 396,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,69*
€ 379,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,13*
€ 361,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,77*
€ 334,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.