Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 237 4,5 mm DIN 1869RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002370045000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002370045000
EAN/GTIN:
     4031093071550
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS Spiralbohrer Typ 237 4,5 mm DIN 1869RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
237 | N
Durchmesser:
4,5 mm
Norm:
DIN 1869
Gesamtlänge:
295 mm
Schneidenlänge:
200 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 3, 237
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.