Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 237 7,8 mm DIN 1869RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002370078000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002370078000
EAN/GTIN:
     4031093071703
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS Spiralbohrer Typ 237 7,8 mm DIN 1869RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
237 | N
Durchmesser:
7,8 mm
Norm:
DIN 1869
Gesamtlänge:
390 mm
Schneidenlänge:
265 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 3, 237
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,65*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.