Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 273 M 10x1 DIN 374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002730100050
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002730100050
EAN/GTIN:
     4031093677929
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 273 M 10x1 DIN 374 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
273 | N R40
Gewinde:
M 10x1
Norm:
DIN 374
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidenlänge:
11 mm
Schaft-Durchmesser:
7 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C(K)
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
universelle Anwendung bei Werkstoffen < 1000 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde, 273
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,00*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.