Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Gewindeherstellung
>
Gewindebohrer
>
Regelgewindebohrer
>
Artikel
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 347 M 10x1 DIN 374
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245Y-GUEH9003470100050
Hersteller:
Gühring
Herst.-Nr.:
9003470100050
EAN/GTIN:
4031093692106
Suchbegriffe:
DIN 347
Kegelsenker DIN 347
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 347 M 10x1 DIN 374 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
347 | GG
Gewinde:
M 10x1
Norm:
DIN 374
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schaft-Durchmesser:
7 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
TiAlN
Toleranzfeld:
6HX
Anwendung:
Gusswerkstoffe
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 245
>
Herstellerprogramm
Weitere Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
,
Regelgewindebohrer
,
feingewindebohrer m10x1
,
din 347
,
feingewindebohrer m10
,
Gewindebohrer
,
Kühlkanal-Gewindebohrer für Metr. ISO-Feingewinde
,
347
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,90*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen