Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 347 M 12x1 DIN 374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9003470120050
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003470120050
EAN/GTIN:
     4031093692113
Suchbegriffe:
DIN 347
Kegelsenker DIN 347
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 347 M 12x1 DIN 374 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
347 | GG
Gewinde:
M 12x1
Norm:
DIN 374
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Schaft-Durchmesser:
9 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
TiAlN
Toleranzfeld:
6HX
Anwendung:
Gusswerkstoffe
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, din 347, Gewindebohrer, Kühlkanal-Gewindebohrer für Metr. ISO-Feingewinde, 347
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,16*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.