Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 347 M 12x1,5 DIN 374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9003470120070
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003470120070
EAN/GTIN:
     4031093692120
Suchbegriffe:
DIN 347
Kegelsenker DIN 347
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 347 M 12x1,5 DIN 374 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
347 | GG
Gewinde:
M 12x1,5
Norm:
DIN 374
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Schaft-Durchmesser:
9 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
TiAlN
Toleranzfeld:
6HX
Anwendung:
Gusswerkstoffe
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, din 347, Gewindebohrer, Kühlkanal-Gewindebohrer für Metr. ISO-Feingewinde, 347
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,23*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.