Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Flachsenker Typ 484 8 mm DIN 373RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9004840080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004840080000
EAN/GTIN:
     4031093125819
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Führungszapfen
führungszapfen
HSS Flachsenker Typ 484 8 mm DIN 373RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
484
Durchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 373
für Gewinde:
M 4
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Flachsenker, Flachsenker mit Führungszapfen, Kernlochsenkung, 484
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.