Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HSS Spiralbohrer Typ 501 6,3 mm DIN 340RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005010063000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005010063000
EAN/GTIN:
     4031093147378
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS Spiralbohrer Typ 501 6,3 mm DIN 340RW - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
501 | GT 50
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
DIN 340
Gesamtlänge:
148 mm
Schneidenlänge:
97 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.