Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 502 6,25 mm DIN 1869RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005020062500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005020062500
EAN/GTIN:
     4031093149105
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS Spiralbohrer Typ 502 6,25 mm DIN 1869RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
502 | GT 100
Durchmesser:
6,25 mm
Norm:
DIN 1869
Gesamtlänge:
215 mm
Schneidenlänge:
150 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank/Fasen nitriert >2,36
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 1, 502
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.