Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 504 7,14 mm DIN 1869RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005040071400
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005040071400
EAN/GTIN:
     4031093151269
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS Spiralbohrer Typ 504 7,14 mm DIN 1869RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
504 | GT 100
Durchmesser:
7,14 mm
Norm:
DIN 1869
Gesamtlänge:
370 mm
Schneidenlänge:
250 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
Fasen nitriert
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 3, 504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.