Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 523 12,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005230125000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005230125000
EAN/GTIN:
     4031093153379
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
HSS Spiralbohrer Typ 523 12,5 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
523 | N
Durchmesser:
12,5 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
232 mm
Schneidenlänge:
134 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Bohrbuchsenbohrer, 523
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.