Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stiftlochbohrer Typ 531 5 mm DIN 1898RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005310050000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005310050000
EAN/GTIN:
     4031093156738
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
HSS Stiftlochbohrer Typ 531 5 mm DIN 1898RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
531 | N
Durchmesser:
5 mm
Norm:
DIN 1898
Gesamtlänge:
122 mm
Schneidenlänge:
81 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >2,36
Innenkühlung:
keine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 9,95*
ab € 35,48*
€ 47,01*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,46*
€ 67,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 58,45*
€ 74,50*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 65,03*
€ 82,84*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.