Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stiftlochbohrer Typ 531 12 mm DIN 1898RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005310120000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005310120000
EAN/GTIN:
     4031093156790
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
HSS Stiftlochbohrer Typ 531 12 mm DIN 1898RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
531 | N
Durchmesser:
12 mm
Norm:
DIN 1898
Gesamtlänge:
290 mm
Schneidenlänge:
228 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >2,36
Innenkühlung:
keine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 9,95*
ab € 97,20*
€ 119,41*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 126,99*
€ 162,76*
13 Tage
3
€ 6,99*
ab € 159,99*
€ 193,15*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 167,42*
€ 202,64*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.