Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 550 14,29 mm DIN 338LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005500142900
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005500142900
EAN/GTIN:
     4031093168571
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS Spiralbohrer Typ 550 14,29 mm DIN 338LN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
550 | GT 100
Durchmesser:
14,29 mm
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
169 mm
Schneidenlänge:
114 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank/Fasen nitriert >2,36
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, Spiralbohrer, Spiralbohrer kurz, 550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.