Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Spiralbohrer Typ 618 6,5 mm DIN 1869RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9006180065000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006180065000
EAN/GTIN:
     4031093190756
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSCO Spiralbohrer Typ 618 6,5 mm DIN 1869RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
618 | GT 100
Durchmesser:
6,5 mm
Norm:
DIN 1869
Gesamtlänge:
215 mm
Schneidenlänge:
150 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
Fasen nitriert
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 1, 618
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.