Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HSS Spiralbohrer Typ 653 6,35 mm DIN 1897RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9006530063500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006530063500
EAN/GTIN:
     4031093206006
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS Spiralbohrer Typ 653 6,35 mm DIN 1897RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
653 | N
Durchmesser:
6,35 mm
Norm:
DIN 1897
Gesamtlänge:
70 mm
Schneidenlänge:
31 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, din 1897 guhring, Spiralbohrer, Spiralbohrer extra kurz, 653
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.