Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Kleinstbohrer Typ 701 0,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007010002000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007010002000
EAN/GTIN:
     4031093230025
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
VHM Kleinstbohrer Typ 701 0,2 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
701 | N
Durchmesser:
0,2 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
25 mm
Schneidenlänge:
1,5 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
0/-0,004
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.