Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 790 M 20 DIN 376LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007900200000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007900200000
EAN/GTIN:
     4031093249430
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 790 M 20 DIN 376LN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
790 | N-LH
Gewinde:
M 20
Norm:
DIN 376
Gesamtlänge:
140 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Schaft-Durchmesser:
16 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsgewinde
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376 m20, links gewindebohrer, links-gewindebohrer m20x1,5, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,62*
€ 117,36*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 90,94*
€ 119,08*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.