Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 792 M 12 DIN 376RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007920120000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007920120000
EAN/GTIN:
     4031093249546
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 792 M 12 DIN 376RH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
792 | VA AZ
Gewinde:
M 12
Norm:
DIN 376
Gesamtlänge:
110 mm
Schneidenlänge:
24 mm
Schaft-Durchmesser:
9 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsgewinde
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 792
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,21*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.