Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 819 M 18 DIN 376RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008190180000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008190180000
EAN/GTIN:
     4031093252690
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 819 M 18 DIN 376RH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
819 | GG
Gewinde:
M 18
Norm:
DIN 376
Gesamtlänge:
125 mm
Schneidenlänge:
30 mm
Schaft-Durchmesser:
14 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
nitriert
Toleranzfeld:
6HX
Anwendung:
Gusswerkstoffe
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 819
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.