Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 827 M 9x1 DIN 374RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008270090050
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008270090050
EAN/GTIN:
     4031093253796
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m9x1
fein gewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 827 M 9x1 DIN 374RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
827 | N
Gewinde:
M 9x1
Norm:
DIN 374
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schaft-Durchmesser:
7 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsgewinde
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m9, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde, 827
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.