Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 828 M 20x1,5 DIN 374RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008280200070
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008280200070
EAN/GTIN:
     4031093254311
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 828 M 20x1,5 DIN 374RH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
828 | H
Gewinde:
M 20x1,5
Norm:
DIN 374
Gesamtlänge:
125 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Schaft-Durchmesser:
16 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsgewinde
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde, 828
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.