Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 831 M 20x1,5 DIN 374RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008310200070
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008310200070
EAN/GTIN:
     4031093254984
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 831 M 20x1,5 DIN 374RH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
831 | GG
Gewinde:
M 20x1,5
Norm:
DIN 374
Gesamtlänge:
125 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Schaft-Durchmesser:
16 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
nitriert
Toleranzfeld:
6HX
Anwendung:
Gusswerkstoffe
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m20x 1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer 20x2, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde, 831
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.