Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 852 M 24x2 DIN 374N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008520240080
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008520240080
EAN/GTIN:
     4031093631181
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
fein gewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 852 M 24x2 DIN 374N - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
852 | N R40
Gewinde:
M 24x2
Norm:
DIN 374
Gesamtlänge:
140 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Schaft-Durchmesser:
18 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde, 852
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,52*
€ 315,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,43*
€ 259,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.