Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Handgewindebohrersatz Typ 853 M 2 DIN 352RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008530020000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008530020000
EAN/GTIN:
     4031093257299
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS-E Handgewindebohrersatz Typ 853 M 2 DIN 352RH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
853 | VA
Gewinde:
M 2
Norm:
DIN 352
Gesamtlänge:
36 mm
Schneidenlänge:
8 mm
Schaft-Durchmesser:
2,8 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz gühring, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m2, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 853
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,18*
€ 68,65*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,93*
€ 69,68*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.