Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Handgewindebohrer Vorschneider Typ 854 M 8 DIN 352RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008540080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008540080000
EAN/GTIN:
     4031093257558
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Vorschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 vorschneider
HSS-E Handgewindebohrer Vorschneider Typ 854 M 8 DIN 352RH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
854 | VA
Gewinde:
M 8
Norm:
DIN 352
Gesamtlänge:
63 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
A
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer vorschneider, gewindebohrer vorschneider m8, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 854
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.