Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Handgewindebohrer Fertigschneider Typ 856 M 3 DIN 352RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008560030000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008560030000
EAN/GTIN:
     4031093257831
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Handgewindebohrer Fertigschneider Typ 856 M 3 DIN 352RH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
856 | VA
Gewinde:
M 3
Norm:
DIN 352
Gesamtlänge:
40 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Schaft-Durchmesser:
3,5 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 856
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.