Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Handgewindebohrer Fertigschneider Typ 856 M 16 DIN 352RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008560160000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008560160000
EAN/GTIN:
     4031093257923
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Handgewindebohrer Fertigschneider Typ 856 M 16 DIN 352RH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
856 | VA
Gewinde:
M 16
Norm:
DIN 352
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Schaft-Durchmesser:
12 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 856
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.