Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Handgewindebohrer Vorschneider Typ 885 M 8x1 DIN 2181RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008850080050
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008850080050
EAN/GTIN:
     4031093262316
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Vorschneider
gewindebohrer vorschneider
HSS Handgewindebohrer Vorschneider Typ 885 M 8x1 DIN 2181RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
885 | N
Gewinde:
M 8x1
Norm:
DIN 2181
Gesamtlänge:
63 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Form:
D
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
allgemeine Stähle = 800 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde, 885
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.