Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Handgewindebohrer Fertigschneider Typ 886 M 20x1,5 DIN 2181RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008860200070
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008860200070
EAN/GTIN:
     4031093262996
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS Handgewindebohrer Fertigschneider Typ 886 M 20x1,5 DIN 2181RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
886 | N
Gewinde:
M 20x1,5
Norm:
DIN 2181
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Schaft-Durchmesser:
16 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
allgemeine Stähle = 800 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde, 886
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.