Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 914 M 5 DIN 371RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9009140050000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9009140050000
EAN/GTIN:
     4031093265324
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 914 M 5 DIN 371RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
914 | N R40
Gewinde:
M 5
Norm:
DIN 371
Gesamtlänge:
70 mm
Schneidenlänge:
8,5 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, din 914, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 914
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 9,95*
ab € 12,67*
€ 17,93*
Lager 245
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 16,92*
€ 22,15*
16 Tage
18
1
€ 6,99*
ab € 15,75*
€ 22,18*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 18,38*
€ 25,56*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 110,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.