Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Gewindeformer Typ 921 M 4 DIN 371RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9009210040000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9009210040000
EAN/GTIN:
     4031093266215
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer gühring
HSS-E Gewindeformer Typ 921 M 4 DIN 371RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
921 | N
Gewinde:
M 4
Norm:
ähnlich DIN 371
Gesamtlänge:
63 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Schaft-Durchmesser:
4,5 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
6HX
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, Gewindebohrer, Gewindeformer für Metrische ISO-Gewinde, 921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,72*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.