Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 936 M 8x1 DIN 374RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9009360080050
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9009360080050
EAN/GTIN:
     4031093267144
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m8x1
fein gewindebohrer
PM HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 936 M 8x1 DIN 374RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
936 | VA R40
Gewinde:
M 8x1
Norm:
DIN 374
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidenlänge:
11 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m8, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde, 936
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,53*
€ 46,87*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 24,91*
€ 216,63*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 234,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.