Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 936 M 14x1,5 DIN 374RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9009360140070
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9009360140070
EAN/GTIN:
     4031093267182
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
PM HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 936 M 14x1,5 DIN 374RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
936 | VA R40
Gewinde:
M 14x1,5
Norm:
DIN 374
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidenlänge:
15 mm
Schaft-Durchmesser:
11 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m14x1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer 14 x 0.5, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde, 936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.