Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 939 G 1/2 DIN 5156RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9009390209550
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9009390209550
EAN/GTIN:
     4031093267274
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
PM HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 939 G 1/2 DIN 5156RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
939 | VA R40
Gewinde:
G 1/2
Norm:
DIN 5156
Gesamtlänge:
125 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schaft-Durchmesser:
16 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
blank
Anwendung:
rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Suchbegriffe: g-gewindebohrer g1/2, g gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Whitworth-Rohrgewinde, 939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,72*
€ 204,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.