Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Maschinengewindebohrer Typ 943 M 10x1 DIN 371~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9009430100050
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9009430100050
EAN/GTIN:
     4031093726771
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
VHM Maschinengewindebohrer Typ 943 M 10x1 DIN 371~ - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
943 | N
Gewinde:
M 10x1
Norm:
ähnlich DIN 371
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidenlänge:
15 mm
Schaft-Durchmesser:
10 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
VHM
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsgewinde
Oberfläche:
TiCN
Toleranzfeld:
6HX
Anwendung:
universelle Anwendung bei Werkstoffen < 1000 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m10x1, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m10, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde, 943
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,03*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 369,64*
€ 439,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,96*
€ 434,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 350,92*
€ 417,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 346,25*
€ 412,04
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 342,03*
€ 407,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.