Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Handgewindebohrersatz Typ 985 UNF 3-56 DIN 2181RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9009850025150
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9009850025150
EAN/GTIN:
     4031093271899
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
UNF-Gewindebohrer
HSS Handgewindebohrersatz Typ 985 UNF 3-56 DIN 2181RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
985 | N
Gewinde:
UNF 3-56
Norm:
ähnlich DIN 2181
Gesamtlänge:
40 mm
Schneidenlänge:
9 mm
Schaft-Durchmesser:
2,8 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
2B
Anwendung:
allgemeine Stähle = 800 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz gühring, gewindebohrer satz, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer für UNF-Gewinde, 985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.