Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Maschinengewindebohrer Typ 1009 M 10x1 DIN 371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9010090100050
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9010090100050
EAN/GTIN:
     4049844008052
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
VHM Maschinengewindebohrer Typ 1009 M 10x1 DIN 371 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1009 | H
Gewinde:
M 10x1
Norm:
DIN 374
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schaft-Durchmesser:
10 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
VHM
Form:
E
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
6HX
Anwendung:
Aluminium und AL-Legierungen, langspanende Buntmetalle (Ms, Cu, Bronze), Gusswerkstoffe
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m10x1, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m10, Gewindebohrer, Kühlkanal-Gewindebohrer für Metr. ISO-Feingewinde, 1009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,73*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 247,19*
€ 294,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 236,73*
€ 281,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.