Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1049 M 20x1,5 DIN 374N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9010490200070
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9010490200070
EAN/GTIN:
     4031093625609
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1049 M 20x1,5 DIN 374N - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1049 | N R40
Gewinde:
M 20x1,5
Norm:
DIN 374
Gesamtlänge:
125 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Schaft-Durchmesser:
16 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
ISO3/6G
Anwendung:
universelle Anwendung bei Werkstoffen < 1000 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde, 1049
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.