Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1059 UNJC 12-24 DIN 371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9010590054860
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9010590054860
EAN/GTIN:
     4049844011274
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
PM HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1059 UNJC 12-24 DIN 371 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1059 | Ti
Gewinde:
UNJC 12-24
Norm:
ähnlich DIN 371 / 376
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsgewinde
Oberfläche:
TiCN
Toleranzfeld:
3BX
Anwendung:
Sonderlegierungen (Titan und Nickel)
Weitere Suchbegriffe: unc gewindebohrer, regel-gewindebohrer gühring, Gewindebohrer, Gewindebohrer für UNC-Gewinde, 1059
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,04*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.