Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1062 MJ 10x1,25 DIN 371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9010620100060
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9010620100060
EAN/GTIN:
     4049844011991
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
PM HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1062 MJ 10x1,25 DIN 371 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1062 | Ti R15
Gewinde:
MJ 10x1,25
Norm:
DIN 371
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Schaft-Durchmesser:
8,8 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
TiCN
Toleranzfeld:
4HX
Anwendung:
Sonderlegierungen (Titan und Nickel)
Weitere Suchbegriffe: regelgewindebohrer din 371 m10, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m10, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde, 1062
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,91*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.