Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1087 NPT 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9010870219000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9010870219000
EAN/GTIN:
     4031093787949
Suchbegriffe:
NPT-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
npt gewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1087 NPT 1/2 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1087 | VA R25
Gewinde:
NPT 1/2
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
125 mm
Schneidenlänge:
27 mm
Schaft-Durchmesser:
18 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
dampfbehandelt
Anwendung:
rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindebohrer für NPT-Gewinde, 1087
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.