Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1088 NPT 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9010880106200
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9010880106200
EAN/GTIN:
     4031093787925
Suchbegriffe:
NPT-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
npt gewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1088 NPT 1/8 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1088 | VA R25
Gewinde:
NPT 1/8
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidenlänge:
15 mm
Schaft-Durchmesser:
11 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
TiN
Anwendung:
rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindebohrer für NPT-Gewinde, 1088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,90*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.