Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1139 M 8 DIN 371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9011390080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9011390080000
EAN/GTIN:
     4031093788946
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer din376
PM HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1139 M 8 DIN 371 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1139 | VA R50
Gewinde:
M 8
Norm:
DIN 371
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidenlänge:
6,3 mm
Schaft-Durchmesser:
8 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
TiCN
Toleranzfeld:
6HX
Anwendung:
rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8, Gewindebohrer, Kühlkanal-Gewindebohrer für Metr. ISO-Gewinde, 1139
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,69*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.