Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Ratiobohrer Typ 1172 12,9 mm DIN 6538RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9011720129000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9011720129000
EAN/GTIN:
     4031093284776
Suchbegriffe:
Ratiobohrer
Spiralbohrer ohne Norm
ratiobohrer gühring
ratiobohrer
S-Ratiobohrer Typ 1172 12,9 mm DIN 6538RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1172 | RT 80 U
Durchmesser:
12,9 mm
Norm:
DIN 6538M
Gesamtlänge:
139 mm
Schneidenlänge:
87 mm
Schaft:
DIN 6535-HE
Schneidstoff:
HM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
h7
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Ratiobohrer mit Kühlkanälen, 1172
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,06*
€ 941,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,46*
€ 916,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,14*
€ 865,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,47*
€ 841,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,41*
€ 806,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.