Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Ratiobohrer Typ 1172 13,1 mm DIN 6538RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9011720131000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9011720131000
EAN/GTIN:
     4031093284790
Suchbegriffe:
Ratiobohrer
Spiralbohrer ohne Norm
ratiobohrer gühring
ratiobohrer
S-Ratiobohrer Typ 1172 13,1 mm DIN 6538RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1172 | RT 80 U
Durchmesser:
13,1 mm
Norm:
DIN 6538M
Gesamtlänge:
139 mm
Schneidenlänge:
87 mm
Schaft:
DIN 6535-HE
Schneidstoff:
HM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
h7
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Ratiobohrer mit Kühlkanälen, 1172
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,42*
€ 714,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,26*
€ 708,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,97*
€ 655,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,84*
€ 636,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,56*
€ 601,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.