Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Ratiobohrer Typ 1172 21,5 mm DIN 6538RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9011720215000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9011720215000
EAN/GTIN:
     4031093285254
Suchbegriffe:
Ratiobohrer
Spiralbohrer ohne Norm
ratiobohrer gühring
ratiobohrer
S-Ratiobohrer Typ 1172 21,5 mm DIN 6538RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1172 | RT 80 U
Durchmesser:
21,5 mm
Norm:
DIN 6538M
Gesamtlänge:
197 mm
Schneidenlänge:
137 mm
Schaft:
DIN 6535-HE
Schneidstoff:
HM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
h7
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Ratiobohrer mit Kühlkanälen, 1172
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 802,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,77*
€ 1.098,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,95*
€ 1.074,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,55*
€ 1.021,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,78*
€ 994,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,81*
€ 955,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.