Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

VHM Ratiobohrer Typ 1181 5 mm DIN 6537K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9011810050000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9011810050000
EAN/GTIN:
     4031093287401
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Ratiobohrer Typ 1181 5 mm DIN 6537K - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1181 | RT 100 U
Durchmesser:
5 mm
Norm:
DIN 6537K
Gesamtlänge:
66 mm
Schneidenlänge:
28 mm
Schaft:
DIN 6535-HE
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.